Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Trekanker
Trekanker - 1
Trekanker - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trekanker

Compleet, eendelig trekankersysteem om de basis van houtconstructies in staal of beton te verankeren. Voor balken van minimaal 60 mm breed.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Als wanden aan beide zijden van OSB-platen zijn voorzien (15,0–25,0 mm), kunnen trekankers door de OSB-platen heen worden vastgenageld.

  • De minimumlengte van de nagels is afhankelijk van de dikte van de OSB-tussenplaat.

  • Eendelig smal trekanker voor smalle balken en indirecte bevestiging via OSB-tussenplaat

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Opmerking

De trekankerverbinding moet volledig vastgenageld worden.



Informatie over directe verbinding op OSB-platen:


In de meeste gevallen dient het vastnagelen van de OSB-platen slechts ter versteviging. Dit betekent dat er extra nagels boven het trekanker moeten worden geplaatst, zodat de trekkrachten die worden verankerd via de OSB-plaat de balk in worden geleid. Het aantal nagels moet in verhouding staan tot de te verankeren trekkrachten (dus voor ieder trekanker moet hetzelfde aantal nagels worden gebruikt). De nagellengte van 60 mm moet evenredig aan de dikte van de OSB-tussenplaat worden verlengd.


Zie het Blass/Laskewitz-rapport. "Tragfähigkeit von Verbindungen an Holztafelelementen (Belastbaarheid van verbindingen op houtpaneelelementen)"



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.