Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Trekanker V plus
Trekanker V plus - 1
Trekanker V plus - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trekanker V plus

Eendelig hoog belastbaar trekankersysteem voor basisverankering in een ondergrond van hout, staal, of beton

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven



  • Zeer hoog belastbaar

  • Grote voetplaat zorgt voor optimale krachtoverdracht naar de vloer

  • Indirecte bevestiging (max. 26mm) via een tussenlaag (bijv. OSB)

  • Extra lange achterplaat voor het aanbrengen van het benodigde aantal schroeven of spijkers, rekening houdend met de voorschreven afstand tot de balkrand

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DD11+ Z 275) volgens EN 10025-2:2004 in dikte 3,0 of 4,0 mm

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013


Bewijs van prestaties

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274


Opmerking
  • De respectievelijke toegestane randafstanden en hart op hart afstanden moeten in acht worden genomen

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274