Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Trekanker HTA
Trekanker HTA - 1
Trekanker HTA - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trekanker HTA

Eén- of tweedelig hoog belastbaar trekankersysteem om houten elementen in een ondergrond van hout, staal of beton te verankeren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Extreem hoge belastbaarheid

  • Compact ontwerp met een kleine voetplaat voor krappe ruimtes

  • Indirecte bevestiging (max. 26 mm) via een tussenlaag (bijv. OSB)

  • Extra lange achterplaat voor optimale plaatsing van het vereiste aantal schroeven of spijkers, waarbij de vereiste randafstanden op het houten kozijn worden aangehouden

  • plaatstaal, tweezijdig 12 µm dik thermisch verzinkt (S355 MC + Fe Zn 12c) conform EN 10025-2:2004 met een dikte van 3.0 mm

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

Opmerking
  • De respectievelijke toegestane randafstanden en hart op hart afstanden moeten in acht worden genomen.

  • Beschikbare werkdocumenten: Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274