Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Traumaband
Voor het verminderen van een hangtrauma na een val
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Door gebruik van traumabanden blijven de werking van de spierpomp en de bloedcirculatie in stand tot de gevallen persoon kan worden geborgen
- In lengte verstelbaar van 45 cm tot 126 cm
- Per paar te gebruiken
De traumaband bestaat uit een linker- en rechterdeel die worden bevestigd aan het veiligheidsharnas. Bij een eventuele val worden beide delen samengevoegd om een lus te vormen. De gevallen persoon kan een voet in de lus steken om zo de druk van de dijbenen te nemen.
Traumabanden kunnen worden bevestigd aan alle typen veiligheidsharnassen, ongeacht het ontwerp
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!