Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Blanke spiraaltrapboor HSS Performance

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blanke spiraaltrapboor HSS Performance

De nieuwste generatie Performance trappenboren voor langere levensduur, aanzienlijk sneller boren met soepele loop en sterk gereduceerde braamvorming bij het bewerken van dunne werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 900 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststof.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
De nieuwste generatie Performance trappenboren voor langere levensduur, aanzienlijk sneller boren met soepele loop en sterk gereduceerde braamvorming bij het bewerken van dunne werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 900 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststof.

4 maal langere levensduur


Vergeleken met vergelijkbare blanke trappenboren



Verbeterde centrering en tot 100% sneller aanboren


Exclusieve Speed-slijping



Versnelt het gehele boorproces


Aanzienlijk lagere voedingskrachten



Geoptimaliseerde snijvlakgeometrie


  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen vervorming van plaatmateriaal

  • Verbeterde rondheid van het gat

  • Aanzienlijk minder braamvorming op de randen


Tot 80% minder kracht op het gereedschap tijdens het boren


Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop