Spiraaltrapboor HSS Performance blank
Spiraaltrapboor HSS Performance blank - 1
Spiraaltrapboor HSS Performance blank - 2
Spiraaltrapboor HSS Performance blank - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraaltrapboor HSS Performance blank

De nieuwste generatie HSS trappenboren voor het aanzienlijk sneller boren met stille verwerking en aanzienlijk minder braamvorming. Geschikt voor vrijwel alle dunwandige materialen in conventionele staalsoorten met een treksterkte tot 900 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen.

  • Typeomschrijving: HSS (plain)
  • Oppervlakte: Blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Min./max. boordiameter Schachtdiameter Schachtlengte Schachtvorm Aantal VE
Prijs/VE
0694453412
4-12 mm 6 mm 24 mm 3-vlaks schacht
1 st
0694453420
4-20 mm 8 mm 24 mm 3-vlaks schacht
1 st
0694453630
6-30 mm 10 mm 24 mm 3-vlaks schacht
1 st
0694453639
6-39 mm 10 mm 24 mm 3-vlaks schacht
1 st
0694453637
6-37 mm 10 mm 24 mm 3-vlaks schacht
1 st
0694453640
6-40,5 mm 10 mm 24 mm 3-vlaks schacht
1 st
0694453421
4-20 mm 1/4 in 26 mm Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126
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
4 maal langere levensduur


Vergeleken met vergelijkbare blanke trappenboren



Verbeterde centrering en tot 100% sneller aanboren


Exclusieve Speed-slijping



Versnelt het gehele boorproces


Aanzienlijk lagere voedingskrachten



Geoptimaliseerde snijvlakgeometrie


  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen vervorming van plaatmateriaal

  • Verbeterde rondheid van het gat

  • Aanzienlijk minder braamvorming op de randen


Tot 80% minder kracht op het gereedschap tijdens het boren


Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop