Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks
Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks - 1
Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks - 2
Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks - 3
Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks - 4
Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks - 5
Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks - 6
Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trappenboren assortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 stuks

De nieuwste generatie trappenboren met TiAIN-coating voor een maximale levensduur, aanzienlijk sneller boren met stille bewerking en aanzienlijk minder braamvorming bij het bewerken van vrijwel alle dunwandige materialen, zoals conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm2, roestvast staal, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
Tot 9 keer langere levensduur en tot 50 % hogere snijsnelheid


vergeleken met conventionele trappenboren zonder coating



Verbeterde centrering en tot 100 % sneller aanboren


Exclusieve Speed-slijping



Versnelt het gehele boorproces


Aanzienlijk lagere voedingskrachten



Geoptimaliseerde snijvorm


  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen vervorming van plaatmateriaal

  • Verbeterde rondheid van het gat

  • Aanzienlijk minder braamvorming op de randen


Tot 80 % minder kracht op het gereedschap tijdens het boren


Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen