- Bevestiging middels doorsteekmontage met draadstang M8
- Naar keuze ook met afdichtende klinknagels 4,0-mm AIMg 5 (DIN 1725) of boorschroeven 4,2 mm van gehard staal
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende trapeziumprofielen dankzij specifieke buigpunten
- Sendzimir verzinkt - continu thermisch verzinkt staal
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Goedgekeurd door VdS voor het bevestigen van leidingen tot DN 50. De maximaal toegestane belasting is afhankelijk van de dikte van de trapeziumprofielen.
VdS-certifcaatnr. G 4021037
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!