Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BISCLIPS Rapid RTB voor bevestiging aan trapeziumvormige dakplaten
De BISCLIPS Rapid RTB biedt een betrouwbare bevestiging voor trapeziumvormige dakplaten dankzij de duurzame Sendzimir verzinkte afwerking en robuuste stalen constructie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige montage
- 1-delig en onverliesbaar
Gemaakt van hoogwaardig materiaal
- Staal
- Sendzimir verzinkt
Minimum dakplaatdikte
- 0,63 mm
Maximale belasting is afhankelijk van de belastbaarheid van de trapeziumvormige dakplaat.
Voor montage dient de belastbaarheid bevestigd te worden door een bouwkundig constructeur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!