Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Tool set for bushes and bearings small 29 pcs

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tool set for bushes and bearings small 29 pcs

Comprehensive spindle and bushing set with 24 pieces made from robust tool steel for a variety of applications

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Veelzijdig werken


  • Ideaal voor het aanbrengen en verwijderen van lagers, bussen, moffen, afdichtringen en asafdichtingen

  • Mechanische gereedschapsset of kan optioneel worden gebruikt met hydraulisch systeem

  • Wordt gebruikt op voertuigen, werkplaatspersen, C-beugels, bankschroeven etc.

  • Voordelig alternatief voor voertuigspecifieke drukstuksets


Optimaal gebruik van de bus


  • Bussen kunnen mechanisch worden verwerkt voor een optimale aanpassing aan de taak

  • Hoge dimensionale dekking van de diameter van de mof in stappen van 2 mm

  • Stapelbaar voor lange en korte componenten


Slimme spillen


  • Extra lang (450 mm) en hoge treksterkte

  • Minimale wrijving door geïntegreerd druklager


Leveringsomvang


  • 10x drukbussen met kijkvenster, AD24 x ID14 tot AD42 x ID 32 mm

  • 6x busbevestigingsplaten

  • 2x spindels, 1x M10 en 1x M12

  • 2x centreerbussen met druklagers

  • 4x drukmoeren, 2x M10 en 2x M12
Opmerking

Niet combineren met andere systemen.