Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Titanium lasbrander
Voor het drogen, ontdooien en leggen van bitumineuze lasstroken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Max. 1 m lange hogedruk-werkvlam
- Brander van TA2 titanium — zeer robuust en stabiel
- 60% lichter dan conventionele lasbranders van staal en messing
- Dankzij ergonomisch ontwerp minder belastend voor de gebruiker
- Inclusief branderstandaard
- In fabriek ingestelde waakvlam van 7 cm; anders in te stellen met schroevendraaier
- Snel overschakelen van waakvlam naar werkvlam via schakelhendel op de handgreep
- Goede fijnregeling voor werkvlam
- Aansluiting: Linkse draad R 3/8"
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!