Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Nova Pro soft-close volledig uittrekbare geleider
Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gecombineerde Tipmatic-functie en soft-close-demping
- Openingseenheid voor greeploze toepassingen met alle nominale lengtes en gewichtsklassen
- Aanpassing van de beweging aan de toepassing dankzij de 3-traps aanpassing van de openingskracht
- Handige bediening omdat een lichte druk volstaat om het systeem te activeren
- Het met kracht sluiten of (nieuw!) volledig indrukken spant en activeert de Tipmatic Soft-close-eenheid opnieuw
- Eenvoudig te monteren zonder gereedschap
- Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang
- Offset voorste spleet -1/+3 mm
De synchronisatiestang moet worden gebruikt om voor activering over het gehele voorpaneel te zorgen door op elk punt te tikken.
Bij een kastbreedte van 800 mm en/of fronthoogte van 600 mm of meer is ondersteuning voor de Tipmatic Soft-close synchronisatiestang vereist.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!