Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Uitwerper Tipmatic
Uitwerper Tipmatic - 1
Uitwerper Tipmatic - 2
Uitwerper Tipmatic - 3
Uitwerper Tipmatic - 4
Uitwerper Tipmatic - 5
Uitwerper Tipmatic - 6
Uitwerper Tipmatic - 7
Uitwerper Tipmatic - 8
Uitwerper Tipmatic - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Uitwerper Tipmatic

Voor Nexis Impresso verborgen scharnier 100°/110°, zonder autofunctie

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Tipmatic-openingssysteem voor deuren zonder handgrepen; de deur opent door erop te drukken

  • Snelle montage zonder gereedschap, kan daarom ook snel en eenvoudig achteraf worden aangebracht

  • Tipmatic accessoireset voor hoek-/tussenwandtoepassingen en inliggende montage
Opmerking

Afhankelijk van de ondergrond en bij gebruik van zware deuren adviseren wij ook de Impresso-adapter met schroeven van 3 mm te monteren. Wij adviseren Tipmatic Click-on voor omraamde deuren. Würth is niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van Tipmatic in combinatie met een ander grendelsysteem.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.