Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIOMOS klepscharnier
Klepoverlap tot 19 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Openingshoek 90°
- Voor kleppen tot 21 mm dik
- Smal voegbeeld
- 3-dimensionale verstelling
Klep- en bodemdelen vastgezet met spaanplaatschroeven, ∅ 3,5 x 15 mm.
Scharnier afmetingen en nadenbereking conform fabrieksinstelling.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!