Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorafstelset 14-delig
Voor BMW 6-cilinder benzine met ketting 2.3; 2.5; 2.8 en 3.0 L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- BMW 6-cilinder benzine 2.3; 2.5; 2.8 en 3.0 l (N51, N52, N53, N54, N55)
- BMW 1-serie 2005–2016 (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
- BMW 2-serie 2014-2019 (F22, F23)
- BMW 3-serie 2005–2016 (E90, E91, E92, E93, F30, F31, F34)
- BMW 4-serie 2013–2016 (F32, F33, F36)
- BMW 5-serie 2005–2017 (E60, E61, F07, F10, F11)
- BMW 6-serie 2004–2019 (E63, E64, F06, F12, F13)
- BMW 7-serie 2005–2015 (E65, E66, F01, F02, F04)
- BMW X1 2009–2011 (E84)
- BMW X3 2006–2017 (E83, F25)
- BMW X5 2006–2018 (E70)
- BMW X6 2009–2019 (E71)
- BMW Z4 2006–2017 (E85, E86, E89)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!