Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set timinggereedschap 11-delig, voor Suzuki 1.3 CDTI, diesel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fiat
500/500C, Panda/Panda Classic, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Fiorino, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Panda, Punto, 500L, Croma, Freemont, Sedici
Ford
Ka
Alfa Romeo
147, 156, Mito, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta
Lancia
Musa, Ypsilon, Delta, Lybra, Kappa, Thesis
Chrysler
Delta, Ypsilon
Suzuki
SX4, Ignis, Swift, Wagon R+, Splash
Opel
Agila, Combo-C, Corsa-C, Corsa-D, Meriva-A, Tigra-B, Astra-H, Zafira-B/Zafira Family, Agila-B, Signum, Vectra-C
Subaru
Justy G3X
Saab
9-3, 9-5
Aandrijving
1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 DDiS, 1.3 JTD, 1.3 JTDM, 1.3 JTDM-2, 1.3 MultiJet, 1.3 TDCi, 1.6 120 M-Jet, 1.6 JTDM 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 CDTi, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTDM, 1.9 MultiJet, 1.9 TD, 1.9 TiD, 2.0 165 M-Jet, 2.0 DDiS, 2.0 JTDM 16V, 2.0 MultiJet, 2.0 MultiJet II, 2.4 JTD, 2.4 JTDM 20V, 2.4 TD
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!