Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set timinggereedschap 21-delig, voor Renault/Nissan 1.2-2.8, benzine/diesel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Renault
Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD, Master, Master II, Mascott, Master Propulsion, Master RWD
Nissan
Kubistar, Primastar
Opel
Vivaro, Arena, Movano-A
Suzuki
Samurai
Dacia
Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy
Jeep
Cherokee, Wrangler
Aandrijving
1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport 197, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!