Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIME-SERT-reparatieset voor schroefdraad van bougies, M14 x 1,25
Assortiment zonder bussen - kan individueel worden gevuld
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Complete gereedschapsset voor het plaatsen van TIME-SERT-draadbussen, M14 x 1,25, voor bougieschroefdraad
 
Kan optioneel worden uitgerust met 25 van deze bussen
- Lengte 7,0 mm
 - Lengte 8,0 mm
 - Lengte 9,4 mm
 - Lengte 11,0 mm
 - Lengte 15,0 mm
 - Lengte 16,8 mm
 
- Ideaal voor het repareren van beschadigde of versleten bougieschroefdraad in motoren
 - Voor gebruik in autowerkplaatsen tijdens onderhoud en reparatie van voertuigen
 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!