Betrouwbare hemelwaterafvoer (HWA)
Een goed werkende hemelwaterafvoer is onmisbaar, niet alleen voor bewoonde woningen, maar ook voor gebouwen die nog in aanbouw zijn. Water dat ongecontroleerd van het dak stroomt, kan de grond wegspoelen of de gevel op de lange termijn beschadigen. Dit is vooral vervelend op de bouwplaats als de gevelwerkzaamheden nog niet zijn afgerond - maar ook bij beschadigde of verstopte dakgoten en regenpijpen. Bij Würth vindt u een selectie hoogwaardige hemelwaterafvoeraccessoires die een betrouwbare hemelwaterafvoer garanderen. Lees meer over hemelwaterafvoer en neem een kijkje in het Würth-assortiment.
Geschikte hemelwaterafvoer beschermt vloeren en gevels tegen waterschade
Een nauwkeurig passend waterafvoersysteem, bestaande uit dakranden, goten, hoeken, mondstukken en regenpijpen, is een van de standaards in de woningbouw - schuine daken en schuine daken absorberen immers enorme hoeveelheden water dat zonder waterafvoer van het dak zou stromen rond het huis. Terwijl dakranden en dakgoten in nieuwbouw meestal direct worden bevestigd als het dak bedekt is, worden de regenpijpen vaak pas geplaatst nadat de gevelwerkzaamheden zijn afgerond, zodat ze niet in de weg zitten tijdens het isoleren, pleisteren en schilderen. De tijdelijke hemelwaterafvoer van Würth is beschikbaar om te voorkomen dat gedurende deze tijd regenwater over de gevel stroomt en vervuiling of vochtschade veroorzaakt. De uiterst stabiele buisvormige polyethyleenfolie kan vanaf de rol op de juiste lengte gesneden en worden bevestigd met kabelband aan de ophangmof van de goot. Op deze manier wordt het regenwater gecontroleerd afgevoerd totdat de regenpijpen zijn geïnstalleerd. De tijdelijke hemelwaterafvoerfolie van Würth is ook geschikt als kortdurende reparatieoplossing totdat een beschadigde regenpijp kan worden vervangen.
Een gootbescherming voor grotendeels onderhoudsvrije goten
De nabijheid van loofbomen betekent vaak extra werk voor huiseigenaren en bewoners. Vallende bladeren en kleine takken komen in de goot terecht en verstoppen deze. In het ergste geval kan de goot onder het extra gewicht uit de houders scheuren, in het beste geval moet de goot regelmatig schoongemaakt worden met een ladder en handschoenen. Een bladbeschermer maakt het onderhoud van de goot overbodig - hij wordt zonder gereedschap met een clipsysteem aan de goot bevestigd en beschermt deze tegen vallende bladeren.
Würth bouwmaterialen voor professionele dakrenovatie, onderhoud en verzorging
Of u nu een oud gebouw renoveert, een nieuwbouw voltooid of het dakonderhoud van uw van uw bedrijfspand wilt uitvoeren, bij Würth vindt u accessoires en het juiste gereedschap voor alle dakrenovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Bekijk de vogelwerende systemen en de montagesystemen voor zonnesystemen van Würth die passen bij de hemelwaterafvoer en bestel ze gemakkelijk online.