Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slang SAE 100R1
Compact ontwerp voor eenvoudige installatie. Lichtgewicht. De gevlochten stalen mantel biedt beperkte volumetrische expansie en beperkte variatie in lengte. Schuurbestendig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkele hoogvaste gevlochten stalen mantel
Binnenslang:
Polyester-elastomeer
Wapening:
Enkele gevlochten stalen mantel
Afdekking:
Polyurethaan, zwart, witte inkjetmarkering
Aanbevolen vloeistoffen:
Hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie, water/glycolemulsies, smeermiddelen
Certificeringen:
MSHA
Bedrijfstemperatuur:
-40 °C tot +100 °C continu, +70 °C voor vloeistoffen op waterbasis
Toepasselijke specificaties:
SAE 100R1 - VOLDOET AAN OF OVERTREFT HET DRUKNIVEAU VAN EN 853 1SN - EN 857 1SC
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!