Set thermo-ondergoed Basic
Set thermo-ondergoed Basic - 1
Set thermo-ondergoed Basic - 2
Set thermo-ondergoed Basic - 3
Set thermo-ondergoed Basic - 4
Set thermo-ondergoed Basic - 5
Set thermo-ondergoed Basic - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Set thermo-ondergoed Basic

Functioneel ondergoed gemaakt van technisch weefsel, waardoor vocht naar buiten wordt afgevoerd en de huid warm en droog blijft.

  • Kleur: Zwart, Rood
  • Materiaal: 55% polyester, 35% polyamide, 10% elastaan
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 140 g
  • Wasbaar op: 40°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet chemisch reinigen, Niet strijken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M452047003
L/XL Zwart, Rood 55% polyester, 35% polyamide, 10% elastaan 140 g
1 st
M452047004
XXL Zwart, Rood 55% polyester, 35% polyamide, 10% elastaan 140 g
1 st
M452047001
S/M Zwart, Rood 55% polyester, 35% polyamide, 10% elastaan 140 g
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
  • Naadloze technologie voor meer comfort

  • Geurbestendige en antibacteriële textiel

  • Nauwsluitende pasvorm, maximale bewegingsvrijheid