Thermisch papier van hoge kwaliteit overeenkomstig EG-voorschrift 432/2004, bijlage 1B
Kernloze wikkeling om de binnenkant van de tachograaf te beschermen en extra afval te voorkomen
Markering op het uiteinde van de rol op de laatste 50 cm
Elke rol is afzonderlijk afgedicht in een speciale film
Onder normale opslagomstandigheden kan het papier 10 jaar worden gelezen en afgedrukt
Hoge weerstand tegen:
- Warmte
- Vocht
- Licht
- Water
- Olie
- Benzine en diesel
- Vet
- Weekmaker
- Alcohol
- Reinigings- en onderhoudsmiddelen
Voordelen van thermisch papier van Würth:
- Een drukpapier voor alle goedgekeurde digitale tachografen
- Goedgekeurd door diverse fabrikanten van bedrijfsvoertuigen en bewakingsapparatuur
| Goedgekeurd voor digitale tachografen: | ||
| Siemens VDO | e1: 84 | |
| Actia | e2: 25 30 29 | Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR |
| Stoneridge | e5: 0002 | SE 5000 |
| Eskon | e1: 200 | EFAS-3 |
Goedgekeurd voor digitale tachografen:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!