Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Testapparaat koelsysteem, set, voor bedrijfswagens 9-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Testapparaat koelsysteem, set, voor bedrijfswagens 9-delig

Aluminium uitvoering voor het testen op lekken van koelsystemen
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
Leveringsomvang:


  • 1 x drukpomp met snelkoppeling

  • 1 x flexibel verbindingsstuk met snelkoppeling

  • 1 x DAF-adapter XF 95 - XF 105

  • 1 x Scania-adapter 113 - 114 - 124 - 125

  • 1 x Volvo-adapter FH 12

  • 1 x adapter Iveco Daily 2000 C-serie, Renault Magnum

  • 1x adapter MAN L 2000 - TGA

  • 1x adapter voor MB Actros, Atego, Axor, -ECO 8401, -vrachtwagen 1728, MAN F 2000, IVECO Euro Star, Iveco EURO-tech, Euro truck, Strahlis

  • 1x adapter MB Sprinter tot modeljaar 2006, -Vito. (Adapter in metalen uitvoering als bajonetaansluiting)
Adapter voor Scania / buitendiameter: 70 mm / binnendiameter: 59 mm
Adapter voor DAF-XF 95, XF105 / buitendiameter:: 79,6 / binnendiameter: 69 mm
Adapter voor Mercedes-Benz / MAN / Iveco / buitendiameter: 50,5 mm / binnendiameter: 43,4 mm
Adapter voor Iveco Daily / buitendiameter: 60,3 mm / binnendiameter 43,5 mm
Adapter voor MAN L 200, TGF / buitendiameter: 60,6 mm / binnendiameter 50,3 mm
Adapter voor Volvo FH / buitendiameter: 60,5 mm / binnendiameter 40 mm