Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Testapparaat koelsysteem, set, voor bedrijfswagens 9-delig
Aluminium uitvoering voor het testen op lekken van koelsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang van de set van 9 stuks
- 1x drukpomp met snelkoppeling
- 1x flexibel afstandsstuk met snelkoppeling
- 1x DAF XF 95 - XF 105 adapter
- 1x Scania 113 - 114 - 124 - 125 adapter
- 1x Volvo FH 12 adapter
- 1x adapter voor Iveco Daily 2000 C-serie, Renault Magnum
- 1x MAN L 2000 - TGA-adapter
- 1x adapter voor MB Actros, Atego, Axor, -ECO 8401, -vrachtwagen 1728, MAN F 2000, Iveco Eurostar, Iveco Eurotech, Euro truck, Strahlis
- 1x adapter voor MB Sprinter tot modeljaar 2006, -Vito. (Adapter in metalen uitvoering als bajonetaansluiting, diameter 60 mm)
Adapter voor DAF-XF 95, XF105 / buitendiameter:: 79,6 / binnendiameter: 69 mm
Adapter voor Mercedes-Benz / MAN / Iveco / buitendiameter: 50,5 mm / binnendiameter: 43,4 mm
Adapter voor Iveco Daily / buitendiameter: 60,3 mm / binnendiameter 43,5 mm
Adapter voor MAN L 200, TGF / buitendiameter: 60,6 mm / binnendiameter 50,3 mm
Adapter voor Volvo FH / buitendiameter: 60,5 mm / binnendiameter 40 mm
- Scania 113/114/124/125
- DAF XF 95/XF 105
- Mercedes-Benz Actros/Atego/Axor
- Iveco Daily 2000 C-serie
- MAN L 200-TGA
- Volvo FH 12
- MB Sprinter tot modeljaar 2006
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!