Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren
De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Naaldvormige testpunten gemaakt van verenstaal, geschikt om contact te maken met dichte steekconnectoren vanaf de achterkant (kabelingang) via de kabeltule of krimpkous, zodat testen mogelijk wordt terwijl de kabels zijn aangesloten of in gebruik zijn.
- Nominale spanning 1000 V, CAT III, 10 A
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!