Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Testbox combi 12 V
Controle van aanhangerstekkers en trekkercontactdozen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bescherming tegen overbelasting
LED in het midden van de testbox geeft aan of de test kan worden uitgevoerd of er een overbelasting aanwezig is
Bedrijfsspanning
12 V DC/3 V DC
Leveringsomvang
- Testbox met 4,5 m kabel en combistekker
- Korte adapter voor testen van 7-polige aanhangerstekkers
- Lithium knoopcel 3 V CR 2032
- Geleverd in praktische opbergbox
Voldoet aan ISO 1724, ISO 11446 en ISO 3732
Ook geschikt voor voertuigen met CAN-bus
Testen van 7- en 13-polige contactdozen van het voertuig:
De testbox simuleert de aanhanger
Functionele controle:
LED (9(-) en 10(-)) moeten gaan branden
De testbox is voorzien van 4,5 m kabel, de test kan dus door één persoon worden uitgevoerd
Testen van 7- en 13-polige stekkers van de aanhanger:
De testbox simuleert de trekker met accuwerking (3 V knoopcel)
Bij het testen van 7-polige stekkers moet de bijgeleverde adapter worden gebruikt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!