Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SECURAL zachte hamer met terugslagdemping met polyurethaan slagoppervlakken
Hamer met verwisselbare rechthoekige slagkoppen en een breukbestendige verbinding tussen de kop en de handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Terugslagvrije slag, vermindert de spanning op verbindingen
- Veelzijdig voor hoeken, randen en gebieden waar conventionele hamers met ronde slagkoppen niet geschikt zijn
- Extreem hoge slagkracht met niet-terugslageigenschappen om de spanning op de verbindingen te verminderen door de vertraagde impact van de stalen kogeltjes in de kop, waardoor terugslag wordt voorkomen zonder verlies van kracht
- Hoge terugslagdemping door de optimale verhouding van de massa van de kogeltjes in de kop tot de kopmassa en de dempende eigenschappen van de polyurethaan slagvlakken
- Trillingsarm en geluidsarm met terugslagdemping in vergelijking met stalen hamers
Hoogste kwaliteit uit Duitsland
- Absoluut breukvast, aangezien de kop en het handvat van één stuk staal zijn gemaakt en de twee stalen helften in de lengte zijn gelast
- Ergonomische rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik en stevige grip tijdens het werk
- Langdurig gebruik mogelijk omdat de slagkoppen als vervangingsonderdelen verkrijgbaar zijn en eenvoudig kunnen worden verwisseld
De rechthoekige slagvlakken maken de hamer ideaal voor het leggen van parket- en laminaatvloeren, evenals voor raam- en deurconstructie, maar de hamer is ook geschikt voor droge bouwwerkzaamheden en meubelbouw, evenals voor timmerwerk en plaatmetaalwerkzaamheden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!