Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Terugslagvrije hamer met nylon slagvlakken
Hamer met ergonomische houten handgreep en verwisselbare slagkoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Terugslagvrije slag, vermindert de spanning op verbindingen
- Uitstekende slagkenmerken en hoge duurzaamheid van de slagkoppen gemaakt van speciaal nylon met maximale sterkte
- Extreem hoge slagkracht met terugslagvrije eigenschappen om de spanning op de verbindingen te verminderen door de vertraagde impact van de stalen kogeltjes in de kop, waardoor terugslag wordt voorkomen zonder verlies van kracht
- Hoge terugslagdemping door de optimale verhouding van de massa van de stalen kogeltjes tot de kopmassa en de dempende eigenschappen van de nylon slagvlakken
- Trillingsarm en geluidsarm met terugslagdemping in vergelijking met stalen hamers
Hoogste kwaliteit uit Duitsland
- Geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep op de kop voor meer bescherming en een langere levensduur
- Optimale hantering dankzij de hoogwaardige, trillingsgedempte, ergonomisch gevormde houten handgreep
- Langdurig gebruik mogelijk omdat de slagkoppen als vervangingsonderdelen verkrijgbaar zijn en eenvoudig kunnen worden verwisseld
Geschikt voor het positioneren en verbinden van werkstukken in een bankschroef, voor de verwerking van plaatmetaal, voor assemblage- en reparatiewerkzaamheden in de automobiel- of bedrijfsvoertuigensector, steigers, richtwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en de bouw van fabrieken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!