Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium terrasprofiel
Als onderconstructie van houten en houtcomposieten-terrasvloeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor universeel gebruik
- Voor zichtbare montage met schroeven
- Ook voor onzichtbare montage op zijdelings gegroefde platen met Voegkruis
- Kan worden bevestigd op Würth terrassteunen met behulp van
- Montage van de terrasplanken met ASSYplus-vloerschroeven
Speciale vorm
- Vermindert het risico dat bevestigingsschroeven afbreken als gevolg van het bewegen van de terrasplanken tijdens het krimpen of opzwellen
Bestand tegen weersinvloeden, UV-blootstelling, insecten en rot
- Waterafvoeropening met een diameter van 8 mm om de 50 cm
- Ondersteunt de houtbescherming
Eenvoudige, tijdbesparende montage
- Maximale nuttige last/werkbelasting van het profiel tot 5 kN/m² (onder spanning staande belastingen conform EN 1991-1; dakterrassen = 4 kN/m², terrassen in openbare ruimten = 5 kN/m²)
- Bijvoorbeeld, met een afstand van 500 mm tussen de profielen en een afstand van 750 mm tussen de steunpunten, kunnen de profielen worden belast met 2 kN/m² (waarbij de maximale overspanning wordt gespecificeerd waarbij de doorbuiging van het profiel niet meer dan L/3 procent bedraagt)
- Let op het draagvermogen van de onderconstructie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!