In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
8 artikel(en) met 9 versies gevonden
Voor het verbinden van aluminium systeemprofielen
Bestaat uit 2 cilindrische onderdelen die met eenvoudige rotatie een horizontale helling van 0 tot 5% compenseren
Voor het bevestigen van terrasonderconstructies met dwarssteunen
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
Wordt gebruikt voor het bevestigen van steunbalken bij het maken van houten dekvloeren
Voor het vastklemmen op terrasdragers bij het maken van dekvloeren van stenen platen
Voor hoogteverstelling van terrassteun
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.