Combi/Combi Max basisstuk
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Combi/Combi Max basisstuk
Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Optimale combinatiemogelijkheden met drie maten topwiggen en twee basisstukken
- Gekarteld oppervlak voor een nauwkeurige uitlijning die niet verschuift, met stappen van 0,5 mm (1 karteling = 0,5 mm)
- Geschikt voor universeel gebruik
- Eenvoudig te snijden, boren, spijkeren, nieten, enz.
- Snelle, nauwkeurige hoogteverstelling
- Snelle installatie van grote vloeroppervlakken voor verbeterde productiviteit
- Tijdbesparende, supersnelle precisie-instelling van correcte dragerdikte in één stap
- Enorme tijdsbesparing garandeert productiviteit
- Geen bewerkelijk snijden van wiggen
- Rot niet, bestand tegen vocht, droogrot en ontbinding
- Druktests uitgevoerd bij uitlijningshoogten van 32-250 mm
- Geverifieerde levensduur tot 75 jaar
- Bevat geen weekmakers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!