Groot Combi Max basisstuk
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Groot Combi Max basisstuk
Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Optimale combinatiemogelijkheden met twee maten afstandshouders en twee basisstukken
- Hoogtebereik van 77-138 mm met slechts twee stukken bij gebruik van 40 mm dragers
- Gekarteld oppervlak voor een nauwkeurige uitlijning die niet verschuift
- Geschikt voor universeel gebruik
- Eenvoudig te snijden, boren, spijkeren, nieten, enz.
- Snelle, nauwkeurige hoogteverstelling
- Snelle installatie van grote vloeroppervlakken voor verbeterde productiviteit
- Tijdbesparende, supersnelle precisie-instelling van correcte dragerdikte in één stap
- Enorme tijdsbesparing garandeert productiviteit
- Geen bewerkelijk snijden van wiggen
- Rot niet, bestand tegen vocht, droogrot en ontbinding
- Druktests uitgevoerd bij uitlijningshoogten van 50-308 mm
- Geverifieerde levensduur tot 75 jaar
- Bevat geen weekmakers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!