Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Voegkruis Met schroef

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Voegkruis Met schroef

Terrasclip voor niet-zichtbare montage van gegroefde terrasbedekking van materiaal met minimale beweging.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Met deze afstandhouder kunnen terrasplanken van alle afmetingen en van alle soorten zeer stabiel hout of houtcomposiet eenvoudig, snel en perfect worden gelegd met een afstand van 5 mm tussen de voegen.



De clip wordt tussen twee gegroefde houten planken geplaatst en onzichtbaar op een RVS plaat geschroefd.



Bovendien voorkomt de ventilatieruimte van 9 mm tussen de terrasplanken en de onderconstructie waterophoping (structurele houtbescherming). Dit zorgt ervoor dat eventuele waterophoping opdroogt.



Afzonderlijke planken kunnen ook op elk gewenst moment worden vervangen.



  • Afstandsstukken: gemaakt van met vezel versterkte en weerbestendige PA 66-kunststof, zwart

  • Montageplaat: gemaakt van RVS A2 (1.4301), zwart

  • Schroef: 4,2 x 43 mm, TX15 met boorpunt van gehard RVS (1.4006), zwart

  • Geschikt voor montage op houten of aluminium onderconstructies (aluminium tot ca. 2 mm dik)
Opmerking
  • De geschiktheid van het houttype moet indien nodig worden bepaald door de fabrikant/houtleverancier. Het gebruik wordt niet aanbevolen voor hout met een hoge dichtheid en/of hoge zwelling en krimp

  • Dit geldt met name voor de houttypen Cumarú, Massaranduba en Robinia (valse acacia)

  • Inschroefkoppel bij houten onderconstructie ca. 4 Nm

  • Voor aluminium onderconstructie ca. 1-3 Nm, afhankelijk van de dikte

  • Wij raden u aan te beginnen met de laagste stand van de accuboor-/schroefmachine

  • Bij het aandraaien van de schroef moet positieve vergrendeling in plaats van niet-positieve vergrendeling worden gegarandeerd

  • De verwerkingsaanbevelingen van de fabrikant van de planken, in het bijzonder met betrekking tot afstanden en dwarssteunen, moeten in acht worden genomen

  • Voorzie in dwarssteunen voor aluminium onderconstructies