Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Telescopische liniaal voor ambachtelijk gebruik
Analoog meetinstrument voor verticale en horizontale metingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige meting van opeenvolgende secties bespaart een enorme hoeveelheid tijd
- Zeer robuust, torsiebestendig en corrosiebestendig dankzij de afzonderlijke telescopische secties van rond aluminium
- Horizontale en verticale libel voorkomt meetfouten bij het positioneren van het meetinstrument
- Het meetvenster is zeer eenvoudig afleesbaar dankzij het duidelijke meetlint met millimeterschaalverdeling en het vergrote meetvenster
- Lees de gemeten waarde snel af met behulp van het vergrote meetvenster waarmee de getallen worden vergroot
- Duurzame coating voor een lange levensduur van het lint
- Voldoet aan EG-nauwkeurigheidsklasse 2
Voor verticale meting
Voor horizontale meting
De telescopische meetstok kan worden gebruikt in verschillende sectoren waar langere metingen, metingen over obstakels of metingen van uitsparingen vereist zijn. De telescopische meetstok wordt met name gebruikt in de bouw, de ambachtelijke sector, bij interieurafwerking, renovatie, tuinieren en landschapsarchitectuur en voor metingen door architecten op bouwterreinen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!