Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bekkop, telescopisch breekijzer, motorvoertuig
Flexibel instelbaar metalen breekijzer voor maximale krachtoverbrenging in krappe ruimtes in de automobielsector.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De kop van het breekijzer kan 180° worden gedraaid en is veilig vergrendeld met behulp van een drukmechanisme bij de kop.
- Hefboomlengte is instelbaar in stappen van 10 mm met een drukknop.
- Dankzij de spitse bek is optimaal gebruik mogelijk, zelfs bij lage werkruimtes.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!