Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Telescoopladder

Telescoopladders voor flexibel gebruik

De telescoopladders overtuigen met één grote kracht: flexibiliteit. Omdat het met een relatief lage stahoogte doet en toch met een paar eenvoudige stappen grote hoogten kan bereiken. Het is handig bij het werken op verschillende hoogtes en staat toch niet in de weg als het niet in gebruik is. Ontdek de variabele toepassingsmogelijkheden van telescopische ladders bij Würth.

Individuele aanpassing biedt vele functies

De lage stahoogte in vergelijking met andere soorten ladders is een echt voordeel op het gebied van transport en opslag. Een ingeschoven telescopische ladder neemt nauwelijks ruimte in beslag, past in elke transportwagen en kan in elke hoek worden opgeborgen. Indien nodig kan de telescopische ladder in een mum van tijd worden uitgeschoven. Hij zit dan weer stevig vast en is klaar voor gebruik om gemakkelijk enkele meters te overbruggen. Dankzij de automatisch vergrendelende lamellaire veiligheidsscharnieren en de robuuste ratelhandgreep is elke hoogteverstelling veilig en eenvoudig. Omdat veiligheid bij een ladder natuurlijk extra belangrijk is, is het werken op een hoogte van enkele meters immers niet zonder risico.

Telescoopladders zijn geschikt voor meerdere toepassingen

Telescoopladders zijn echter niet alleen geschikt als losse ladders. Ze kunnen ook worden gebruikt als staande ladders en zelfs als trapladders. Stel de twee zijden van de telescopische ladders onafhankelijk van elkaar in. Zo kunt u ze aanpassen aan het hoogteverschil van de treden en ook in een veilige staande positie werken. Bovendien kunnen telescopische ladders ook worden gebruikt als werkblok voor lage steigers. Er is nauwelijks een ander gereedschap dat zo variabel kan worden gebruikt als de telescopische ladder.

Telescopische ladders

Ladders moeten het werken op verschillende hoogtes gemakkelijker maken. Maar uw veiligheid is onze topprioriteit. Vooral bij de flexibele verstelmogelijkheden van de telescopische ladder moet speciale aandacht worden besteed aan de veilige verwerking en het bij elkaar houden van de afzonderlijke componenten. Telescopische ladders van hoge kwaliteit bieden u:

  • hoge torsiestijfheid

  • zeer goede doorbuigingsstabiliteit

  • veilige stand

  • hoge zekerheid

  • weerbestendig materiaal

Wanneer u de ladder verplaatst, moet u er eerst voor zorgen dat alle elementen goed op hun plaats zijn vergrendeld en dat de ladder op een vlakke ondergrond staat. Dan kun je de ladder opklimmen en je volledig op je werk concentreren.

Telescoopladders kopen bij Würth in de online shop

In onze winkel vindt u niet alleen telescoopladders in verschillende lengtes en met verschillende aantallen sporten. Koop telescopische ladders online of bezoek een van onze vestigingen om ons assortiment ladders en trappen ter plaatse te bekijken. U vindt er bijvoorbeeld ook ladders speciaal voor dakmontage of werkplatforms die u meer bewegingsvrijheid bieden bij het werk. Met Würth kunt u elk hoogteverschil overbruggen.