Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Telefoontang DIN ISO 5745
Telefoontang DIN ISO 5745 - 1
Telefoontang DIN ISO 5745 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Telefoontang DIN ISO 5745

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en precisie van de grijp- en snijvlakken

  • Extra lang mes ook geschikt voor dikkere kabels

  • Messen: Extra inductief gehard

  • Oppervlak: Volledig gepolijst en afgedicht met transparante lak

  • Handgreepmantels: Pvc, tweevoudig gedompeld

  • Scharnier: Ingelegd scharnier