Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Telecommunicatiemodule Kast gevaarlijke stoffen, type 90
Voor het doorsturen van alarmmeldingen van de kast via een spraakoproep of sms
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Alleen in combinatie met kast gevaarlijke stoffen type 90 voor oplaadbare batterijen
- Een potentiaalvrij schakelcontact is geïntegreerd in de kasten voor gevaarlijke materialen voor oplaadbare batterijen en is gratis inbegrepen in de leveringsomvang: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar een continu bemand controlecentrum/controlekamer (hoeft niet afzonderlijk te worden besteld).
- De telecommunicatiemodule dient als een factureerbare, vrijwillige uitbreiding: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar maximaal 5 verschillende mobiele telefoonnummers (maandelijkse kosten in rekening gebracht op de geleverde SIM-kaart of op de eigen SIM-kaart van de gebruiker). Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als de klant niet de optie van een controlecentrum met continu personeel heeft.
- Kan worden aangesloten op het potentiaalvrije schakelcontact (kan ook achteraf worden aangebracht)
- Bijzonder geschikt voor bedrijven of faciliteiten zonder interne controlecentra
- Vijf vrij programmeerbare telefoonnummers
- Vrij configureerbare sms-tekst
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!