Hoogwaardige technische chemicaliën voor professionele toepassingen
Technische chemicaliën zijn niet meer weg te denken uit de bouw, industrie en het ambacht. Ze maken betrouwbare lijm-, afdicht- en montageverbindingen mogelijk, zorgen voor optimale smering en beschermen oppervlakken tegen invloeden van buitenaf. De eisen aan deze producten zijn hoog: ze moeten bestand zijn tegen extreme omstandigheden, lang meegaan en altijd maximale kwaliteit bieden. Würth staat voor innovatieve oplossingen die speciaal ontwikkeld zijn voor professionals en voldoen aan de strengste normen.
Of het nu gaat om remmenreiniger, afdichtband, spuitlijm, roestomvormer of montagekit – elk product is zorgvuldig afgestemd op zijn toepassingsgebied en garandeert maximale veiligheid en efficiëntie. In de Würth Online Shop vindt u een uitgebreid assortiment dat zich kenmerkt door geteste kwaliteit, uitstekende materiaalcompatibiliteit en hoog gebruiksgemak.
Lijm- en afdichtmiddelen voor duurzame verbindingen
Lijmen en afdichtmiddelen spelen een cruciale rol bij het permanent verbinden en afdichten van materialen. Ze moeten extreem belastbaar, weersbestendig en veelzijdig toepasbaar zijn. Würth biedt een breed assortiment krachtige producten die voldoen aan de eisen van de professionele praktijk.
Universele lijmoplossingen voor sterke hechting
Of het nu gaat om hout, metaal, kunststof of glas – de lijmen van Würth garanderen een sterke hechting op uiteenlopende materialen. Een bijzonder veelzijdig product is de constructielijm Klebt und Dichtet: een hybride lijm die zowel afdichtmiddel als hoogwaardig kleefmiddel is. Deze blijft elastisch, hecht zelfs op vochtige ondergronden en is bijzonder bestand tegen invloeden van buitenaf.
Voor grote oppervlakken biedt spuitlijm een gelijkmatige verdeling en langdurige hechting, terwijl Kraftsprühkleber Plus extreme kleefkracht levert voor industriële toepassingen.
Hoogwaardige afdichtbanden voor nauwkeurige afdichting
Voor betrouwbare afdichting zijn afdichtbanden de juiste keuze. Ze zijn flexibel, weersbestendig en passen zich eenvoudig aan oneffenheden aan. Kompriband is ideaal voor ramen- en gevelbouw, terwijl raamafdichtband zorgt voor luchtdichte aansluitingen bij kozijnen en deuren. Butylband onderscheidt zich door zijn uitstekende hechting, zelfs op moeilijke ondergronden.
Reinigings- en beschermingsmiddelen voor elke toepassing
Voor het onderhoud en de levensduur van machines, gereedschappen en onderdelen zijn effectieve reinigingsmiddelen onmisbaar. Würth levert industriële reinigers die zelfs hardnekkig vuil verwijderen en oppervlakken optimaal voorbereiden.
Speciale reinigers voor maximale efficiëntie
Remmenreiniger is een klassiek onmisbaar product in elke werkplaats. Het verwijdert olie, vet en vuil, verdampt snel en laat geen resten achter, waardoor onderdelen direct verder bewerkt kunnen worden. Voor het verwijderen van siliconenresten is siliconenverwijderaar ideaal: het bereidt oppervlakken perfect voor op nieuwe afdichtingen. Schimmelverwijderaar pakt niet alleen bestaande schimmel aan, maar voorkomt door zijn preventieve werking ook nieuwe vorming.
Langdurige bescherming met smeer- en verzorgingsmiddelen
Mechanische onderdelen hebben hoogwaardige smeermiddelen nodig om slijtage te voorkomen. HHS 2000 is een krachtig smeermiddel met uitstekende kruipwerking en hoge drukbestendigheid. Het beschermt tegen corrosie en biedt betrouwbare smering, zelfs in extreme omstandigheden. Voor kunststof- en rubberonderdelen biedt siliconenspray langdurige bescherming tegen uitdroging en verwering. Roestomvormer stopt corrosie en vormt een stabiele basis voor verdere bewerking, vooral in de metaalverwerking en voertuigbouw.
Speciale producten voor bouw, montage en industrie
Veel toepassingen vragen om specifieke producten die zijn afgestemd op veeleisende omstandigheden. Würth biedt innovatieve oplossingen voor montage, afdichting en technische toepassingen in uiteenlopende sectoren.
Efficiënte montagehulpmiddelen en isolatiematerialen
Montagelijm garandeert een sterke verbinding in talloze toepassingen in bouw en ambacht. PU-schuim of bouwschuim zorgt voor uitstekende isolatie en fixatie, met name bij raam- en deuropeningen. Het schuim is vormvast, zet nauwelijks uit en garandeert een duurzame afdichting.
Vloeibare kunststoffen bieden een veelzijdige afdichtingsoplossing die bestand is tegen weersinvloeden en chemische belasting. Voor koelcircuits en airconditioningsystemen is koudemiddel R134a onmisbaar voor betrouwbare en efficiënte werking. Een innovatieve en duurzame optie is het REFILLOmat-systeem, dat het navullen van spuitbussen mogelijk maakt en zo afval vermindert en kosten verlaagt.
Duurzame en milieuvriendelijke oplossingen
In de moderne industrie wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Daarom ontwikkelt Würth innovatieve, milieuvriendelijke alternatieven die topprestaties combineren met ecologische verantwoordelijkheid.
Vermindering van emissies en duurzame alternatieven
AdBlue is een effectieve oplossing om stikstofoxiden in dieselmotoren te verminderen en helpt bedrijven te voldoen aan strenge milieunormen. Biologische schimmelverwijderaars bestrijden schimmel zonder agressieve chemicaliën en zijn daardoor bijzonder geschikt voor gevoelige omgevingen zoals woningen of de voedingsmiddelenindustrie.
Hoogwaardige technische chemicaliën voor de hoogste eisen
Het uitgebreide assortiment van Würth voldoet aan de strengste normen voor professionele gebruikers in ambacht, bouw en industrie. Met innovatieve producten zoals carrosserielijmen, siliconenvetten, kunstharslakken, egaliseermiddelen, afplaktape, bouwfolie en siliconen vindt u altijd een oplossing die past bij uw specifieke toepassing. Met Würth kiest u voor kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak – precies wat u als professional nodig heeft.
Veelgestelde vragen over technische chemicaliën (FAQ)
Waarvoor worden technische chemicaliën gebruikt?
Technische chemicaliën worden toegepast voor verlijming, afdichting, smering, reiniging en bescherming in industrie, bouw en automotive.
Zijn de producten van Würth geschikt voor professioneel gebruik?
Ja, alle technische chemicaliën van Würth zijn ontwikkeld voor veeleisende professionals en voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Welke soorten lijm- en afdichtmiddelen zijn beschikbaar?
Het assortiment omvat constructielijmen, hybride afdichtmiddelen, spuitlijmen en diverse afdichtbanden voor duurzame en betrouwbare verbindingen.
Zijn er milieuvriendelijke alternatieven verkrijgbaar?
Ja, Würth biedt duurzame oplossingen zoals AdBlue en biologische schimmelverwijderaars die prestaties combineren met ecologische verantwoordelijkheid.
Wat zijn typische reinigings- en smeermiddelen van Würth?
Populaire producten zijn onder andere remmenreiniger, siliconenverwijderaar, HHS 2000 smeermiddel, siliconenspray en roestomvormer.