Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Tapeinduitdraaier assortiment 4-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tapeinduitdraaier assortiment 4-delig

Voor in- en uitdraaien van tapeinden met en zonder schroefdraad in slechts enkele seconden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Geen beschadiging van de bout door het aanlassen van hulpmaterialen (bijv. moeren) of het gebruik van tangen



Vastzetten met moeren is niet nodig



Grijpt zich betrouwbaar vast vanaf boutlengten van 10 mm



Eén gereedschap zonder slijtdelen



Geleverd in gelakte metalen koffer met kunststof inlay



Inhoud: 4-delig


  • 4 tapeinduitdraaiers: 6, 8, 10, 12 mm diameters