Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tandveerrringen

Schroefzekering met tandveerringen

Door invloeden van buitenaf kunnen schroefverbindingen los gaan zitten. Dit betekent niet alleen meer werk omdat de schroef wederom vastgedraaid of vervangen moet worden want een losse schroef kan een veiligheidsrisico worden als afzonderlijke onderdelen van elkaar losraken. Om dit risico te minimaliseren, kunnen schroefborgingen worden gebruikt. Tandveerringen worden hiervoor vaak gebruikt in de elektrotechnische industrie, in de metaalbouw, maar ook in de auto-industrie. Deze kunnen voornamelijk trillingen en trillingen absorberen. Bij Würth krijgt u tandveerringen van hoge kwaliteit voor uw bedrijf. Lees meer over de vorm en functie en de toepassingsgebieden van tandveerringen.

De voordelen van tandringen

Tandveerringen worden gebruikt als onderlegringen of sluitringen, de schroef of bout wordt in de veerring geplaatst, zodoende wordt het contactoppervlak van de schroef vergroot. Door het aandraaien van de schroef wordt de ring tussen het materiaal en de schroefkop gefixeerd en geklemd. In tegenstelling tot de onderlegring, die alleen bedoeld is om het materiaal te beschermen, helpt de getande onderlegring om de schroef steviger vast te houden. Dit gebeurt op twee verschillende manieren: Enerzijds heeft de tandring een verende werking die het losdraaien van de schroef door trillingen aanzienlijk bemoeilijkt. Aan de andere kant zijn de bevestigde tanden scherp gekant, wat zorgt voor extra verankering in het materiaal.

De verschillende vormen van de getande schijven

Tandringen zijn er in drie verschillende vormen. De uitvoeringen zijn elk geschikt voor verschillende toepassingsgebieden.

  • Vorm A: Deze vorm heeft naar buiten gerichte tanden. Vorm A is geschikt voor vlakke oppervlakken.

  • Vorm J: Hier zijn de tanden naar binnen gericht. Tandveerringen van dit type worden gebruikt op ongelijke oppervlakken.

  • Vorm V: Vorm V heeft, net als vorm A, naar buiten gerichte tanden. Het verschil is dat de tanden schuin omhoog gericht staan. Als een trechter. Deze tandringen zijn zeer geschikt om te gebruiken met te verzinken schroeven zoals de plat-verzonken schroeven. De tandveerring blijft het schroefborging effect van de veerring behouden.

Tandveerringen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, evenals de bijpassende schroeven. Opgemerkt moet worden dat staal minder geschikt is voor buitengebruik vanwege de hogere roestgevoeligheid in vergelijking met roestvrij staal.

Koop tandveerringen online bij Würth

Het Würth-assortiment biedt u niet alleen tandveerringen in alle gangbare vormen materialen en oppervlaktebehandelingen. Ook vindt u bij ons een ruim assortiment aan verschillende schroeven en andere bevestiging artikelen. Daarnaast zijn ook andere bevestigings- / zekeringselementen verkrijgbaar in de winkel, zoals veerringen, borgplaten en borgringen. Voor een duurzame schroefverbinding heeft u niet alleen de juiste borgelementen nodig, maar ook hoogwaardige schroeven. U kunt deze en alle andere producten in een lokale vestiging of gemakkelijk online kopen. Als u vragen heeft, helpen onze getrainde medewerkers u graag verder.