Tafelpoten zorgen voor stabiliteit van het tafelblad
Om een tafel stevig en recht te laten staan, zijn de juiste tafelpoten, ook wel tafelvoeten genoemd, essentieel. Tegenwoordig worden ze niet alleen van hout gemaakt, maar ook van moderne materialen zoals aluminium of staal. Bovendien kan het oppervlak worden voorzien van verschillende afwerkingen door middel van chemische behandelingen. Populaire afwerkingen zijn onder andere:
-
Geanodiseerd aluminium
-
Verchroomd staal
-
Poedergecoat staal
-
RVS-afwerking
De glansgraad kan ook variëren. Gepolijste tafelpoten glanzen bijzonder mooi, maar zijn gevoeliger voor vlekken en vingerafdrukken, wat extra onderhoud vergt. Een matte afwerking is subtieler qua uitstraling, maar praktischer in onderhoud. De kleuren van tafelpoten zijn vaak klassiek en neutraal, zoals wit, zwart of zilvergrijs.
Tafelpoten met verschillende functies – beschikbaar bij Würth
Tafelpoten moeten soms meer kunnen dan alleen het tafelblad ondersteunen. In de Würth Online-Shop vindt u daarom tafelpoten met de volgende eigenschappen:
-
In hoogte verstelbare tafelpoten: Deze kunnen na montage worden aangepast in hoogte. Hierdoor kunnen oneffen vloeren eenvoudig worden gecompenseerd en voorkomt u wiebelen. Ook kan de hoogte worden aangepast aan de taak, bijvoorbeeld om een statafel om te vormen tot een zitgelegenheid.
-
Tafelpoten met wielen: Deze maken het eenvoudig om een tafel over een vlakke ondergrond te verplaatsen. Een vergrendelbare rem voorkomt dat de tafel onbedoeld wegrolt tijdens gebruik.
-
Opklapbare tafelpoten: Ideaal voor kleine woningen en kantoren. Wanneer de tafel niet wordt gebruikt, kunnen de poten worden ingeklapt en de tafel eenvoudig worden opgeborgen.
Daarnaast kunnen verschillende soorten tafelpoten worden gecombineerd, mits de hoogtes compatibel zijn.
Rond, vierkant of een combinatie – het juiste tafelbeen voor elke tafel
Naast materiaal, kleur en afwerking zijn er ook diverse vormen beschikbaar. De meest gangbare en populaire opties zijn ronde en vierkante tafelpoten. Maar combinaties zijn ook mogelijk, zoals tafelpoten die van rond naar vierkant overgaan voor een opvallend design.
Glazen tafelbladen zijn een esthetische keuze, maar vereisen extra aandacht bij het kiezen van de juiste tafelpoten. Boorgaten kunnen de uitstraling en structuur van het tafelblad verstoren. Daarom biedt Würth speciale tafelpoten voor glazen bladen. Uiteraard vindt u ook alle benodigde montageaccessoires in het Würth meubelbeslag assortiment.