Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verstelbereik +30 mm/+10 mm, waardoor de hoogte snel en flexibel kan worden aangepast op ongelijke vloeren
- In twee delen; snelle eindmontage of demontage van de tafelpoten voor transport door de poten van de montageplaat te ontkoppelen
- Grote montageplaat van gegoten aluminium kan ook op twee tafelpanelen worden gemonteerd
- Materiaal: Geanodiseerd aluminium, ABS verstelbare voet
Flensverbinding tussen montageplaat en tafelpoot
- Frictietype positieve verbinding
- Eindmontage zonder dat u de tafelpoten hoeft te draaien
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Steek de tafelpoten op de montageplaten en zet vast met de haakse schroevendraaier.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!