Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inbouwtafelcontactdoos ST1
Voor inbouwmontage in keukens, kantoren, woonkamers en mediameubilair
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uittrekbare stekkerdoos, zilver, geanodiseerd aluminium profiel met 3 contactdozen (in een hoek van 60°).
- Met netsnoer van 3,0 m en stekker
- Voor werkbladen met max. 50 mm bladdikte
- Installatiegat ∅ 102 mm
- Contactdozen met aanraakbeveiliging
- Met zilverkleurige, robuuste kunststof tuimelaarkap, zilvergelakte mof.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!