Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tapeinden

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Tapeinden

Würth tapeinden

Gewone bouten zijn niet altijd de meest verstandige oplossing voor een schroefverbinding. Als een verbinding regelmatig losgemaakt moet worden of als bij montagewerkzaamheden een zekere flexibiliteit vereist is, is een tapeind of draadstuk aan te raden. Dit biedt een aantal voordelen in bepaalde toepassingsgebieden. Lees meer over tapeinden en ontdek het hoogwaardige assortiment van Würth.

Het gebruik van tapeinden

Het voordeel van het tapeind ligt in zijn flexibiliteit. Het wordt vaak gebruikt wanneer een verbinding tijdelijk is en naar verwachting weer zal worden gedemonteerd. Het wordt ook gebruikt tijdens montagewerkzaamheden om werkstukken te fixeren. Het is een populair bevestigingsmiddel omdat het de interne schroefdraad van het onderdeel beschermt en indien nodig in het werkstuk kan blijven. Net als andere schroeven kunnen tapeinden van een grote verscheidenheid aan materialen worden gemaakt. Het aanbrengen van een coating is ook mogelijk, zo worden de eigenschappen van het materiaal aanzienlijk beïnvloedt.

Materiaal van de tapeinden

Staal: Stalen schroeven zijn bijzonder gevoelig voor roest. Daarom mogen ze niet worden gebruikt op natte plaatsen of ruimten met een hoge luchtvochtigheid. De gegeven getallen in de productomschrijving, bijvoorbeeld 10.9, verwijzen naar de minimale treksterkte en de minimale vloeigrens van het basismateriaal. De 10 in dit voorbeeld staat voor een minimale treksterkte van 1000 N/mm² en een minimale rekgrens van 900 N/mm².

Roestvast staal: In vergelijking met gewoon staal heeft roestvast staal een veel hogere bestendigheid tegen oxidatie. Daarom is roestvrij staal geschikt voor gebruik buitenshuis. De combinatie van cijfers en letters; bijvoorbeeld A4-70, in de productomschrijving geeft het RVS-type en de sterkte aan. De veel voorkomende A staat voor austenitisch staal, een type dat roestvast is en dus niet door roest. Het cijfer in de omschrijving geeft de kwaliteit aan. De meest voorkomende zijn A2 en A4. Net als bij gewoon staal geeft het andere getal de sterkteklasse aan. Een 70 staat bijvoorbeeld voor 700 N/mm².

Oppervlakte behandeling

Blank: Het materiaal is onbehandeld en heeft daarom geen extra bescherming.

Verzinkt: Verzinken verandert niet alleen het uiterlijk van de tapeinden, maar verhoogt ook de bescherming tegen corrosie.

Verchromen: Na het verzinken kan er nog een chroomlaag worden aangebracht. Hiermee wordt de corrosiebescherming nogmaals verhoogd.

Koop tapeinden online bij Würth

Naast tapeinden en draadstukjes omvat het Würth-assortiment alle andere gangbare bouten die u nodig heeft voor de dagelijkse werkzaamheden in uw bedrijf. Ons omvangrijke pakket omvat onder meer cilinderkopschroeven, verzonken schroeven, zeskantbouten en nog veel meer. In de online shop vindt u alle verbindingselementen die u nodig heeft in uw bedrijf - inclusief spijkers, klinknagels en de moeren die nodig zijn voor een sterke schroefverbinding. Naast de bevestigingsmiddelen heeft Würth ook een ruim assortiment aan gereedschappen zoals schroevendraaiers of hamers die uit voorraad leverbaar zijn. U kunt zelf alle producten bekijken in een van onze ruim 40 Würth shops in de buurt of eenvoudig direct online bestellen in de webshop. Bestel uw tapeinden met fijn draad online bij Würth.