Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIPP® vastpuntbeugel met galvanisch verzinkte pijpbeugels en afstandsbuis
Voor het maken van eenvoudige vastpuntbevestigingen tot DN 150 in huistechniek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De slobgaten aan de zijkant maken flexibele en eenvoudige installatie op Varifix-rails en consoles mogelijk
- De EPDM rubber-inlay zorgt voor contactgeluidsisolatie volgens DIN 4109
Voor bevestiging op wand en plafond.
Bevestiging op C-montagerails of consoles door middel van combischuifmoeren, U-ring en zeskantbout M10. Directe bevestiging op wand of plafond met bijv. ankerschroef W-SA of bevestigingsboutanker W-FAZ/S M10. De vastpuntbeugels worden door middel van draadstangen gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!