Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pijpbeugel TIPP® Smartlock roestvast staal
Standaard scharnierende leidingbeugel. Met exclusieve Würth snelsluiting voor betrouwbare en snelle montage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bespaart tijd en vereenvoudigt de montage
Kortere klemschroef door nieuw sluitmechanisme
Gemakkelijker om de schroef vast te draaien
Spanschroef met veer
Profielrubber, uitstekende glij-eigenschappen van buizen tijdens de voormontage
Geluidsisolatie conform DIN 4109
Getest op veroudering en weersbestendigheid conform DIN 53508 en DIN 53509
Klemschroef M5 met combinatiesleuf voor sleuf- en platkopschroevendraaiers
Bestand tegen:
Opgeloste zuren en basen bij kamertemperatuur, water en waterachtige oplossingen tot +70 °C; alcoholische oplossingen, ester en ketonen, weer, zeewater
Beperkt bestand tegen:
Vetten en minerale oliën; dierlijke en plantaardige oliën en vetten
Niet bestand tegen:
Hete oliën of vetten, brandstoffen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheid voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Rubberen inzetstuk: Niet geschikt voor contact met levensmiddelen.
Voor montage van buizen in technische installaties zoals: Levensmiddelen/drankenindustrie, chemische industrie, zonnepanelen, leidingwerk buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!