Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIG-toorts WLT 26 Voor TIG 180 AC/DC UP-down toorts
Met verstelbare hals en kogelscharnier voor meer bewegingsvrijheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lasstroom 1 in- en uitschakelen
- Onmiddellijke lasstroomreductie (downslope) 2
- Lasstroom variabel instelbaar op toorts 3
- De eerste 40 cm van de branderslang vanaf de handgreep is ook voorzien van Nappaleer
- Geleverd met wolfraamelektrode GOLD, Ø 2,4 mm, keramisch gasmondstuk grootte 6 en lange branderkap
Onderdelen voor toorts WLV 17 en WLT 17 K
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!