WIG-lassysteem 180 AC/DC

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WIG-lassysteem 180 AC/DC

Eenvoudig te gebruiken, professioneel WIG-systeem. Of u het systeem gebruikt op een bouwplaats of in een werkplaats, het gebruiksgemak van het systeem zal u overtuigen.

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Lasbare elektroden: 1,5 - 4,0 mm
  • Lasbare TIG-lasdraden: 1,0 - 3,2 mm
  • Min./max. stroomsterkte elektrodelassen: 10-150 A
  • Min./max. stroomsterkte TIG-lassen: 3-180 A
  • Inschakelduur bij max. stroom (40 °C): 35 %
  • Lasstroom bij ED 100%: 130 A
  • Lasstroom bij ED 60%: 150 A
  • Productgewicht (per stuk): 13,300 kg
  • Beschermklasse IP: IP 23
  • Hoogte: 390 mm
  • Breedte: 191 mm
  • Lengte: 493 mm
  • Lasbare materiaaldikte: Aluminium, 1 - 5 mm, Koper 1-3 mm, Staal, tot 10 mm, Staal/roestvast staal 1-8 mm
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
Art.-nr. Nominale spanning Lasbare elektroden Lasbare TIG-lasdraden Min./max. stroomsterkte elektrodelassen Aantal VE
Prijs/VE
5952000181
230 V AC 1,5 - 4,0 mm 1,0 - 3,2 mm 10-150 A
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
Contact- en hoogfrequentie-ontsteking


Aanraakvrije HF-ontsteking mogelijk via drukknop, omschakelbaar naar conventionele contactontsteking



Veelzijdig


Aluminium lassen is ook mogelijk met AC/DC, omschakelbaar naar elektrodelassen



Optimale oxidatiebescherming


Wolfraamelektrode en -naad zijn optimaal beschermd tegen oxidatie dankzij automatisch gasbeheer.



Energie-efficiënt


Standby-functie van de ventilator, moderne elektronica



Taakgeheugen


Er kunnen twee laswerkzaamheden per elektrode en TIG worden opgeslagen.



Bescherming tegen vuil en vocht


Speciale coating van PCB



Licht en compact


13,3 kg bij 180 A (35% ED)



Ideaal voor montagewerk


IP23 en S-aanduiding



Robuust


Valbeveiliging van 60 cm (min. 25 cm volgens standaard)

Markering: CE, S