Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
T-greep 2-componenten, binnenzeskant met zijaandrijving
Voorzien van een asymmetrische 2-componentenhandgreep voor betere grip en perfecte krachtoverbrenging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale ergonomie
- De holle vorm van de T-greep maakt comfortabel werken mogelijk
- Optimale aanpassing aan de hand vermindert vermoeidheid tijdens het werken
- Zorgt ervoor dat u langer aan een stuk kunt blijven werken
Vind snel de juiste maat aandrijving
- De grote symbolen maken het gemakkelijker om de gewenste maat aandrijving te vinden
- Geholpen door de gekleurde kunststof ring volgens de Würth kleurcode
Veelzijdig
- De korte zijde is geschikt voor krappe ruimtes en voor een grotere hefboomwerking
Snelheid en precisie
- De snelle draaizone met groeven en lichtgewicht kraag zorgt voor een hogere werksnelheid
- Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden
- Met Black Point-punt voor een zeer nauwkeurige passing
Altijd paraat wanneer u het nodig hebt
- Dankzij het ophangoog kunt u de T-greep aan een wandhaak ophangen
Verhoogde corrosiebestendigheid
- Het matverchroomde blad verhoogt de corrosiebestendigheid
Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en motorvoertuigen, motorenbouw en/of industrie en handel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!